Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5VZU3 Puhallinakselin teräs 1 tuuman halkaisija 25 tuuman pituus | AE6YRY

APPROVED VENDOR 5VZU3 puhaltimen akseli teräs 1 tuuman halkaisija 25 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE6YRY Malli: 5VZU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen akseli
Halkaisija1"
Pituus25 "
Maks. HP1
Maks. Kierrosluku1000
TyyppiKylmävalssattu kiillotettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.53
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMaks. HPHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5VZU2 Puhallinakselin teräs 3/4 tuuman halkaisija 20 tuuman pituus | AE6YRX 5VZU23 / 4 "20 "3/4€33.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5VZU3 puhaltimen akseli teräs 1 tuuman halkaisija 25 tuumaa pituus
€62.95 / yksikkö