Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXA8 -testijohdon pinottava banaanitulppa punainen | AE6MCM

APPROVED VENDOR Pinottava 5TXA8 mittausjohto, punainen banaanitulppa

Varastossa
Tuote: AE6MCM Malli: 5TXA8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohto
Väripunainen
Pituus48 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite1000
Pistokkeen ja liittimen kuvausPinottava vaipallinen banaanitulppa
Temp. alue-40 - 85 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. VahvistimetMaks. JännitePistokkeen ja liittimen kuvausTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4WPZ8 -mittausjohtosarjan pituus 48 tuumaa | AE2DUR 4WPZ8Punainen / Musta48 "101000Suojattu banaanitulppa-€47.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXA7 -testijohdon pinottava banaanitulppa musta | AE6MCL 5TXA7Musta48 "201000Pinottava vaipallinen banaanitulppa-40 - 85 astetta C€37.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXD5 -testijohdin mini-kiinnitin banaaniliittimeen 36 tuumaa | AE6MDF 5TXD5Musta36 "5300VRMS / DCMini-testileikkeet kaksinkertaiselle banaaniliittimelle122 astetta F maks€19.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXE3 -testijohdon pidike 60 tuuman mustaan ​​banaaniliittimeen | AE6MDP 5TXE3Musta60 "5300 VACTestiliitin pinottavaan banaaniliittimeen131 astetta F maks€8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Pinottava 5TXA8 mittausjohto, punainen banaanitulppa
€16.12 / yksikkö