Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TWZ9 Banana Jack 30vac / 60vdc Musta - Pakkaus 10 | AE6MCC

APPROVED VENDOR 5TWZ9 Banana Jack 30vac/60vdc musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6MCC Malli: 5TWZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBanaani Jack
VäriMusta
Kädessä pidettävä jännite30VAC / 60VDC
Handsfree-jännite2500 WVDC
Maks. Vahvistimet15
Käyttölämpötila.Jopa 239 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TXA0 Banana Jack 30vac / 60vdc Red - 10 kpl pakkaus | AE6MCD 5TXA0punainen€15.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TWZ9 Banana Jack 30vac/60vdc musta - 10 kpl pakkaus
€15.03 / yksikkö