Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUK8 Snubber-suodatin 1/2 tuuman Npt 20000 Psi Ss AE6LGQ

APPROVED VENDOR 5TUK8 Snubber Filter 1/2 tuuman Npt 20000 Psi Ss

Varastossa
Tuote: AE6LGQ Malli: 5TUK8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine Snubber
MateriaaliRuostumaton teräs
Painealue0 - 20,000 psi
Koko1 / 2 "
TyyppiSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9026902000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5TUL3 Snubber -suodatin 1/4 tuuman Npt 1500psi messinki | AE6LGW 5TUL3Punainen messinki0 - 1500 psi1 / 4 "€18.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TUN0 Snubber-suodatin 1/4 tuuman Npt 5000psi Ss AE6LHD 5 TUN0Ruostumaton teräs0 - 5000 psi1 / 4 "€18.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUK8 Snubber Filter 1/2 tuuman Npt 20000 Psi Ss
€155.28 / yksikkö