Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPH5, yksi rengas, 3/4 tuuman työkaluteline - 10 kpl pakkaus | AE6KTP

APPROVED VENDOR 5TPH5 yksirengastyökalupidike 3/4 tuuman ID - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6KTP Malli: 5TPH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden renkaan työkalun pidike
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Vavan paksuus3 / 16 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoSisällä Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPE5 -rengaspidike 3/4 tuuman ID - 10 kpl pakkaus | AE6KRG 5TPE5Kirkas sinkkiPyöreä-3 / 4 "€11.46
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPN2 Yhden renkaan työkalun pidike 1-3 / 4 tuuman tunnus PK5 | AE6KVE 5TPN2MustaNeliö3 / 8 "1.75 "€9.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE16 -työkalupidike Pk5 | AF2VTE 6KY16Kirkas sinkkiNeliö3"1 / 2 "€6.64
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6YE18 Työkalunpidike Pk5 | AF2VTG 6KY18Kirkas sinkkiNeliö3"1.75 "€9.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH5 yksirengastyökalupidike 3/4 tuuman ID - 10 kappaleen pakkaus
€11.46 / yksikkö