Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPF3 -monitorirengaspidikkeen leveys 9 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE6KRQ

APPROVED VENDOR 5TPF3 Multi-Ring työkalutelineen leveys 9 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6KRQ Malli: 5TPF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonirenkainen työkalunpidike
Taivuta kulma5/32 astetta F
rakentaminenHitsatut
Syvyys1.75 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
Sisällä Dia.3 / 4 "
Kuormitusluokitus10 lb
MateriaaliTeräs
Projektio9"
Vavan paksuus3 / 16 "
TyyppiLukitustyyli
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TPJ3 monirenkainen työkalunpitimen leveys 9 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE6KTY 5TPJ3Musta3 / 4 "€12.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPF3 Multi-Ring työkalutelineen leveys 9 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€12.52 / yksikkö