INGERSOLL-RAND 666120-344-C Kalvopumppu, 1 tuuma, metallinen | BP6KMX

INGERSOLL-RAND 666120-344-C Kalvopumppu, 1 tuuma, metallinen

Varastossa
Tuote: BP6KMX Malli: 666120-344-C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,841.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumppu
Yhteyden tyyppiBSP
MateriaaliPTFE
Max. Virtaus35 GPM
Maks. Tulopaine120 psi
Maks. Lämpötila280 astetta F
Melutaso64.5 dBA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)29.36
Laivan leveys (cm)27.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 666120-344-C Kalvopumppu, 1 tuuma, metallinen
€2,841.68 / yksikkö