Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5RMF3 Lance Tip Upotuslämpötilamittapään tyyppi J | AE6FQX

APPROVED VENDOR 5RMF3 pistoskärkisen upotuslämpötila-anturin tyyppi J

Varastossa
Tuote: AE6FQX Malli: 5RMF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koettimen materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue-40 - 500 astetta
Lämpötilan mittauselementtiJ Lämpöparit
KäyttääLanssikärki, neste tai ilma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusKoettimen materiaaliTemp. alueLämpötilan mittauselementtiKäyttääVaijerin pituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4JPN5 Lämpötila -anturin upotustyyppi K -122 -1472f | AD8FAC 4JPN57 19 / 64 "Ruostumaton teräs-58 - 1112 astettaK TermopariNeste tai ilma39.4 "€48.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RMF1 Upotuslämpötila-anturin tyyppi K -40 - 1500f | AE6FQV 5RMF17 51 / 64 "304 Ruostumaton teräs-40 - 1500 astettaK TermopariNeste tai ilma3 '4 "€160.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RMF5 Lance Tip Upotuslämpötila-anturi, tyyppi K | AE6FQZ 5RMF57.593304 Ruostumaton teräs-40 - 500 astettaK TermopariLanssikärki, neste tai ilma3 '3 "€32.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF3 pistoskärkisen upotuslämpötila-anturin tyyppi J
€32.13 / yksikkö