Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5RMF1 Upotuslämpötila-anturin tyyppi K -40 - 1500f | AE6FQV

APPROVED VENDOR 5RMF1 upotuslämpötila-anturin tyyppi K -40 - 1500f

Varastossa
Tuote: AE6FQV Malli: 5RMF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koettimen pituus7 51 / 64 "
Koettimen materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue-40 - 1500 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääNeste tai ilma
Vaijerin pituus3 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusKoettimen materiaaliTemp. alueLämpötilan mittauselementtiKäyttääVaijerin pituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4JPN5 Lämpötila -anturin upotustyyppi K -122 -1472f | AD8FAC 4JPN57 19 / 64 "Ruostumaton teräs-58 - 1112 astettaK TermopariNeste tai ilma39.4 "€43.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RMF3 Lance Tip Upotuslämpötilamittapään tyyppi J | AE6FQX 5RMF3-304 Ruostumaton teräs-40 - 500 astettaJ LämpöparitLanssikärki, neste tai ilma-€31.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RMF5 Lance Tip Upotuslämpötila-anturi, tyyppi K | AE6FQZ 5RMF57.593304 Ruostumaton teräs-40 - 500 astettaK TermopariLanssikärki, neste tai ilma3 '3 "€31.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF1 upotuslämpötila-anturin tyyppi K -40 - 1500f
€188.27 / yksikkö