Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS V47AD-2C veden säätöventtiili 2-tie NPT 1 tuumaa | AG9JRK 20RG39

JOHNSON CONTROLS V47AD-2C veden säätöventtiili 2-tie NPT 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9JRK Malli: V47AD-2CRistiviite: 20RG39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,102.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden säätöventtiili
YhteysNPT
Yhteyden koko1
rakentaminenValettu messinki
Suunnittelupaine (PSIG)150
portti1
KorjaussarjaValmistaja Nro STT17A-609R
VaihtopatruunaValmistaja Nro SET29A-629R
Aseta pisteet70 ja 260
Tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokorakentaminenporttiHinta
JOHNSON CONTROLS V246GS1-001C Veden säätöventtiili 2-tie 2-tuumainen valurauta | AH4VAW 35LZ02 V246GS1-001CLaippa2Valurauta2€1,835.58
JOHNSON CONTROLS V246HS1-001C Veden säätöventtiili 2-tie 2 tuuman laippa AH4VAX 35LZ03 V246HS1-001CLaippa2Valettu pronssi2€3,446.61
JOHNSON CONTROLS V243GS-1C -vesisäätöventtiili 2-tie 2-tuumainen laippa AH4VBA 35LZ06 V243GS-1CLaippa2Valurauta2€6,470.99
JOHNSON CONTROLS V243GT-1C -vesisäätöventtiili 2-tie 2-1 / 2 tuuman laippa AH4VBB 35LZ07 V243GT-1CLaippa2.5Valurauta2.5€6,905.61
JOHNSON CONTROLS V243GV-1C Vedensäätöventtiili 2-tie 3 tuuman laippa | AH4VBC 35LZ08 V243GV-1CLaippa3Valurauta3€7,319.79
JOHNSON CONTROLS V243GW-1C Vedensäätöventtiili 2-tie 4 tuuman laippa | AH4VBD 35LZ09 V243GW-1CLaippa4Valurauta4€13,533.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V47AD-2C veden säätöventtiili 2-tie NPT 1 tuumaa
€1,102.61 / yksikkö