Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5RMF5 Lance Tip Upotuslämpötila-anturi, tyyppi K | AE6FQZ

APPROVED VENDOR 5RMF5 pistoskärkisen upotuslämpötila-anturin tyyppi K

Varastossa
Tuote: AE6FQZ Malli: 5RMF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koettimen pituus7.593
Koettimen materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue-40 - 500 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääLanssikärki, neste tai ilma
Vaijerin pituus3 '3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusKoettimen materiaaliTemp. alueLämpötilan mittauselementtiKäyttääVaijerin pituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4JPN5 Lämpötila -anturin upotustyyppi K -122 -1472f | AD8FAC 4JPN57 19 / 64 "Ruostumaton teräs-58 - 1112 astettaK TermopariNeste tai ilma39.4 "€43.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RMF1 Upotuslämpötila-anturin tyyppi K -40 - 1500f | AE6FQV 5RMF17 51 / 64 "304 Ruostumaton teräs-40 - 1500 astettaK TermopariNeste tai ilma3 '4 "€188.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RMF3 Lance Tip Upotuslämpötilamittapään tyyppi J | AE6FQX 5RMF3-304 Ruostumaton teräs-40 - 500 astettaJ LämpöparitLanssikärki, neste tai ilma-€31.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF5 pistoskärkisen upotuslämpötila-anturin tyyppi K
€31.29 / yksikkö