Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSBORN 86015 Paint Brush Chip Brush 7 tuuman kokonaispituus | AG3NYH 33PP70

OSBORN 86015 Paint Brush Chip Harja 7 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AG3NYH Malli: 86015Ristiviite: 33PP70
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
€1.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus1.5 "
HarjamateriaaliBistle
HolkimateriaaliTeräs
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus7"
Maalin tyyppiÖljypohjaiset, epoksidit ja liimat
Koko1 / 2 "
TyyliSiruharja
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)0.19
Laivan leveys (cm)0.26
HS-koodi9603404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusKäsittele väriäKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiKokoPaksuusHinta
OSBORN 86019 -maaliharjaharja 8-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AG3NYJ 33PP71 860191.5 "LuonnollinenPuu8.25 "Öljypohjaiset, epoksidit ja liimat3"3 / 8 "€3.01
OSBORN 71106 Paint Brush Chip Brush 3/8 Inch Paksuus | AG3NZV 33PP90 711062"MustaMuovi10 "Öljypohjainen ja lakka1"3 / 8 "€6.33
OSBORN 71107 Sivellinharja 2 tuuman harjan pituus musta AG3NZW 33PP91 711072"MustaMuovi10 "Öljypohjainen ja lakka1.5 "3 / 8 "€7.06
OSBORN 71108 Paint Brush Chip Brush 7/16 Inch Paksuus | AG3NZX 33PP92 711082"MustaMuovi10 "Öljypohjainen ja lakka2"7 / 16 "€9.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSBORN 86015 Paint Brush Chip Harja 7 tuuman kokonaispituus
€1.04 / yksikkö