Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTG5 -laasti- ja survinlasilasi, halkaisija 60 mm | AE6CFB

APPROVED VENDOR 5PTG5 laasti ja survin, lasi, halkaisija 60 mm

Varastossa
Tuote: AE6CFB Malli: 5PTG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaasti- ja survinasetti
Korkeus40mm
Sisällä Dia.60mm
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.Hinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5PTG6 Laasti- ja survinlasilasi, halkaisija 75 mm - 8 kpl | AE6CFC 5PTG640mm75mm€66.94
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5PTG7 Laasti- ja survinlasilasi, halkaisija 90 mm - Pakkaus 8 | AE6CFD 5PTG750mm90mm€74.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTG5 laasti ja survin, lasi, halkaisija 60 mm
€52.17 / yksikkö