Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P978 Hex -lukkomutteri 3/8 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZTA

APPROVED VENDOR 5P978 kuusiolukkomutteri 3/8 tuuman Npt takorauta

Varastossa
Tuote: AE4ZTA Malli: 5P978

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P977 Hex -lukkomutteri 1/4 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZRZ 5P9771 / 4 "€3.98
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5P979 Kuusiokolomutteri 1/2 tuuman Npt -takorauta | AE4ZTB 5P9791 / 2 "€4.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P980 Hex -lukkomutteri 3/4 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZTC 5P9803 / 4 "€3.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P981 Hex -lukkomutteri 1 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZTD 5P9811"€0.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P982 Kuusiomutteri 1 1/4 tuumaa sinkitty | AE4ZTE 5P9821.25 "€7.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P983 Kuusiomutteri 1 1/2 tuumaa sinkitty | AE4ZTF 5P9831.5 "€10.51
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5P984 Kuusiokolomutteri 2 tuuman Npt -takorauta | AE4ZTG 5P9842"€10.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P978 kuusiolukkomutteri 3/8 tuuman Npt takorauta
€4.62 / yksikkö