CALBRITE S70510CTWT IMC-johto 10 jalkaa 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XZW 36LL63

CALBRITE S70510CTWT IMC-putki 10 jalkaa 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AH6XZW Malli: S70510CTWTRistiviite: 36LL63
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€365.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Sisällä Dia.21 / 32 "
Nimellinen ulkohalkaisija.13 / 16 "
Kaupan koko1 / 2 "
Seinämän paksuus25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Metallinen johdotyyli: Putki
    • Metallinen johtotyyppi: IMC
    • Kanavan materiaali: 316 ruostumatonta terästä
    • Putken nimellinen pituus: 10 jalkaa
    • Erityisominaisuudet: Kierteinen, kevyempi paino säästää asennusta ja toimitusta, sisältää (1) kytkimen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
CALBRITE S50510CTWT IMC -putki 10 jalkaa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XZQ 36LL58 S50510CTWT21 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€322.27
Tarjouspyyntö
CALBRITE S50710CTWT IMC-johto 10 jalkaa 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XZR 36LL59 S50710CTWT55 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€355.01
Tarjouspyyntö
CALBRITE S51010CTWT IMC -putki 10 jalkaa 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XZT 36LL60 S51010CTWT1.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "€523.29
Tarjouspyyntö
CALBRITE S51510CTWT IMC-johto 10 jalkaa 1-1 / 2 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AH6XZU 36LL61 S51510CTWT1-45 / 64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "€735.39
Tarjouspyyntö
CALBRITE S52010CTWT IMC-johto 10 jalkaa 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XZV 36LL62 S52010CTWT2-11 / 64 "2-23 / 64 "2"3 / 32 "€966.72
Tarjouspyyntö
CALBRITE S70710CTWT IMC-johto 10 jalkaa 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XZX 36LL64 S70710CTWT55 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€490.18
Tarjouspyyntö
CALBRITE S71010CTWT IMC-johto 10 jalkaa 1 tuuma 316 ruostumatonta terästä | AH6XZY 36LL65 S71010CTWT1.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "€671.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S70510CTWT IMC-putki 10 jalkaa 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€365.75 / yksikkö