Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5P460 Street Elbow 90 Degree 1/2 Inch Mnpt x Fnpt | AE4YVK

APPROVED VENDOR 5P460 Street Elbow 90 astetta 1/2 tuumaa Mnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AE4YVK Malli: 5P460

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBW3 Street Kyynärpää 90 astetta 1/4 tuuman Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Musta tempervalurauta300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€11.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBW4 Street Kyynärpää 90 astetta 3/8 tuuman Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Musta tempervalurauta300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 550 astetta F€11.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBW5 Street kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Musta tempervalurauta300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 550 astetta F€9.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBW6 Street Kyynärpää 90 astetta 3/4 tuuman Mnpt x Fnpt | AB2DGU 1LBW6Musta tempervalurauta300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€11.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBW7 Street Kyynärpää 90 asteen 1 tuuman Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Musta tempervalurauta300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 550 astetta F€22.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBW8 Street kyynärpää 90 astetta 1-1 / 4 tuumaa Mnptxfnpt | AB2DGW 1LBW8Musta tempervalurauta300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F€40.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBW9 Street kyynärpää 90 astetta 1-1 / 2 tuumaa Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Musta tempervalurauta300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F€49.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P460 Street Elbow 90 astetta 1/2 tuumaa Mnpt x Fnpt
€3.60 / yksikkö