Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5NAU7 Nestemäinen PVC -suihku | AE4VZB

APPROVED VENDOR 5NAU7 Nestekäyttöinen PVC-suihku

Varastossa
Tuote: AE4VZB Malli: 5NAU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,047.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Tuloaukko1-1 / 2 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet15 ja 100 PSI
Pituus13 5 / 16 "
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaaliPVC
Mitoituskerroin2.85
Imu / tyhjennys2 "NPT
Temp. alue-40 - 70 astetta F
TyyppiNestekäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5335
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (27 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NAU7 Nestekäyttöinen PVC-suihku
€2,047.01 / yksikkö