Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MMA3 -magneettinen SPE-kela 120v AE4RKP

APPROVED VENDOR 5MMA3 Rele Magneettinen Spst Kela 120v

Varastossa
Tuote: AE4RKP Malli: 5MMA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Käämin voltit120
Syvyys2-1 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC30
Korkeus2.25 "
HP2
Inrush VA28
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V150
AsennusYleismaailmallinen
Resistiiviset ampeerit @ 120V30
Resistiiviset ampeerit @ 277V30
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiMagneettinen
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.202
Laivan korkeus (cm)5.8
Laivan pituus (cm)8.3
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyden kuorman ampeerit @ 277 V (30)
    • Täyden kuorman ampeerit @ 480 V (15)
    • Pidä kiinni VA: sta (15)
    • Lukittu roottorin vahvistin @ 277VAC (150)
    • Lukittu roottorin vahvistin @ 480V (75)
    • Resistiiviset vahvistimet @ 240V (30)
    • Resistiiviset vahvistimet @ 480V (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitSyvyysKorkeusHPKytkimen tyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MMA1 Magneettinen rele magneettikäämi 240v | AE4RKM 5MMA12401-3 / 4 "2"3/4SPDT2"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 5MMA4 -releen magneettinen spst-kela 240v | AE4RKQ 5MMA42402-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "€8.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA3 Rele Magneettinen Spst Kela 120v
€14.60 / yksikkö