HYVÄKSYTTY Myyjä 5MMA1 Magneettinen rele magneettikäämi 240v | AE4RKM

APPROVED VENDOR 5MMA1 Rele Magneettinen Spdt Kela 240V

Tuote: AE4RKM Malli: 5MMA1

Hanki se saattaa 2, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Käämin voltit240
Syvyys1-3 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V40
Korkeus2"
HP3/4
Inrush VA10
AsennusYleismaailmallinen
Resistiiviset ampeerit @ 120V18
Resistiiviset ampeerit @ 277V18
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiMagneettinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)6.4
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyden kuorman ampeerit @ 277 V (18)
    • Pidä kiinni VA: sta (6)
    • Lukittu roottorin vahvistin @ 277VAC (35NC / 55NO)
    • NC @ 120 V (A) (35)
    • NC @ 240 V (A) (18)
    • EI @ 120 V (A) (55)
    • EI @ 240 V (A) (18)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitSyvyysKorkeusHPKytkimen tyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MMA3 -magneettinen SPE-kela 120v AE4RKP 5MMA31202-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "€16.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 5MMA4 -releen magneettinen spst-kela 240v | AE4RKQ 5MMA42402-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "€17.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA1 Rele Magneettinen Spdt Kela 240V