Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5MB94 Binding Post 13/64 X 1 1/2 Inch, 25PK | AE4PKH

APPROVED VENDOR 5MB94 sidontanappi 13/64 x 1 1/2 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4PKH Malli: 5MB94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti
Tynnyri Dia.13 / 64 "
Tynnyripää Dia.13 / 32 "
Tynnyripään korkeus1 / 16 "
Tynnyrin pituus1.5 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Drive TypeRajaton
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylisitoa
MateriaaliAlumiini
Rockwellin kovuusB60 tynnyrille ja C45 vetokorkille
Vetolujuus45,000 psi tynnyrille ja 73,000 psi vetokapselille
Kierteen koko8-32
TyyppiNapauta Sisään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetokannen halkaisija. (3/8 ")
    • Vetokannen korkeus (1/16 ")
    • Vetokannen materiaali (nikkelöity teräs)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB94 sidontanappi 13/64 x 1 1/2 tuumaa, 25PK
€20.06 /pakkaus