Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MB85 Väliseinäpultti, 10PK | AE4PJY

APPROVED VENDOR 5MB85 väliseinäpultti, 10PK

Varastossa
Tuote: AE4PJY Malli: 5MB85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliseinän pultti
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.7 / 16 "
Tynnyripään korkeus7 / 64 "
Tynnyrin pituus3 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys1 / 2 "
Drive TypeYksisuuntainen
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1"
Pään tyylisitoa
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Kierrepään halkaisija.7 / 16 "
Kierrepään korkeus7 / 64 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvilangan pituus1 / 2 "
Vetolujuus80000 psi
Kierteen koko10-24
TyyppiPeukaloinnilta suojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvaa olkapään halkaisija. (1/4 ")
    • Ruuvin olkapään pituus (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB85 väliseinäpultti, 10PK
€36.91 /pakkaus