HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVL7 hitsatut 3/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 3710 Psi | AE4MWL

APPROVED VENDOR 5LVL7 putki hitsattu 3/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 3710 psi

Tuote: AE4MWL Malli: 5LVL7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€57.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.584 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine3710 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Dia. Toleranssi+/-. 005 "
Temp. alue-423 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.083 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.57
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)183.39
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7306405064
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADG5 hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKH 3ADG50.680 "304 Ruostumaton teräs1565 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.035 "€60.30
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADG6 Hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKJ 3ADG60.652 "304 Ruostumaton teräs2190 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.049 "€62.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADG7 hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKK 3ADG70.62 "304 Ruostumaton teräs2906 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.065 "€82.96
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADP3 Hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HMC 3 ADP30.680 "316 Ruostumaton teräs1565 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€65.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADP4 Hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HMD 3 ADP40.652 "316 Ruostumaton teräs2190 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.049 "€80.88
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADP5 hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HME 3 ADP50.62 "316 Ruostumaton teräs2906 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€97.22
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVL6 hitsatut 3/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 5364 Psi | AE4MWK 5 LVL 60.510 "304 Ruostumaton teräs5364 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.12 "€103.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVL7 putki hitsattu 3/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 3710 psi
€57.38 / yksikkö