HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADP5 hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HME

APPROVED VENDOR 3ADP5 letku hitsattu 3/4 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HME Malli: 3ADP5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€97.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.62 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine2906 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Dia. Toleranssi+.005 "/ - 0.005"
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7306401090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADG5 hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKH 3ADG50.680 "304 Ruostumaton teräs1565 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.035 "€60.30
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADG6 Hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKJ 3ADG60.652 "304 Ruostumaton teräs2190 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.049 "€62.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADG7 hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKK 3ADG70.62 "304 Ruostumaton teräs2906 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.065 "€82.96
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADP3 Hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HMC 3 ADP30.680 "316 Ruostumaton teräs1565 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€65.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADP4 Hitsatut 3/4 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HMD 3 ADP40.652 "316 Ruostumaton teräs2190 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.049 "€80.88
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVL6 hitsatut 3/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 5364 Psi | AE4MWK 5 LVL 60.510 "304 Ruostumaton teräs5364 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.12 "€103.96
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVL7 hitsatut 3/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 3710 Psi | AE4MWL 5 LVL 70.584 "304 Ruostumaton teräs3710 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.083 "€57.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADP5 letku hitsattu 3/4 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä
€97.22 / yksikkö