Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5LAE5-silmäpultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 3 / 8-16 x 4 tuumaa | AE4JVE

APPROVED VENDOR 5LAE5 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 3/8-16 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JVE Malli: 5LAE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.21 / 32 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-11 / 32 "
Silmänpultin tyyppiHitsattu suljettu silmä ilman olkaa
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus5.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus4"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE5 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 3/8-16 x 4 tuumaa
€23.53 / yksikkö