Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5LAD8 Hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 1 / 4-20 x 5 tuumaa | AE4JUX

APPROVED VENDOR 5LAD8 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 1/4-20 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JUX Malli: 5LAD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.15 / 32 "
Silmä ulkopuolella Dia.29 / 32 "
Silmänpultin tyyppiHitsattu suljettu silmä ilman olkaa
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus6 5 / 16 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus5"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD8 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 1/4-20 x 5 tuumaa
€13.98 / yksikkö