HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDJ9 Foam Roll Polypropeeni Charcoal 1/2 x 54 tuumaa 25 jalkaa | AE3VFZ

APPROVED VENDOR 5GDJ9 Foam Roll Polypropeeni Charcoal 1/2 x 54 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3VFZ Malli: 5GDJ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€538.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtorulla
TaustatyyppiPSA
SolutyyppiAvaa solu
VäriPuuhiili
Tiheys2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.55 - 0.74 psi
Pituus25ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPolyesteri
Venytysraja0.9
Temp. alue-20 - 180 astetta F
Vetolujuus20 psi
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
Leveys54 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2475
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi3921905050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustatyyppiVäriVenytysrajaTemp. alueVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDT6 Foam Roll Antistaattinen 1/4 x 48 tuumaa 250 jalkaa | AE3VJK 5GDT6Antistaattinen polyeteenitavallinenVaaleanpunainen0.21-20 - 150 astetta F40 psi1 / 4 "+/- 0.013 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDJ9 Foam Roll Polypropeeni Charcoal 1/2 x 54 tuumaa 25 jalkaa
€538.13 / yksikkö