HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDT6 Foam Roll Antistaattinen 1/4 x 48 tuumaa 250 jalkaa | AE3VJK

APPROVED VENDOR 5GDT6 vaahtomuovirulla, antistaattinen 1/4 x 48 tuumaa 250 jalkaa

Tuote: AE3VJK Malli: 5GDT6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtorulla
Taustatyyppitavallinen
SolutyyppiUmpisoluinen vedenkestävä
VäriVaaleanpunainen
Tiheys1.8 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuuniho
Kiinteys @ 25% taipuma26 psi
Pituus250ft.
Pituuden toleranssi+/- 10 '
MateriaaliAntistaattinen polyeteeni
Venytysraja0.21
Temp. alue-20 - 150 astetta F
Vetolujuus40 psi
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.013 "
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 2.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.19
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustatyyppiVäriVenytysrajaTemp. alueVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDJ9 Foam Roll Polypropeeni Charcoal 1/2 x 54 tuumaa 25 jalkaa | AE3VFZ 5GDJ9PolyesteriPSAPuuhiili0.9-20 - 180 astetta F20 psi1 / 2 "+/- 0.250 "€538.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDT6 vaahtomuovirulla, antistaattinen 1/4 x 48 tuumaa 250 jalkaa