Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5GAZ4-lukkomutteri Nylon-teräs M30 x 3.5 mm | AE3UNY

APPROVED VENDOR 5GAZ4 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M30 x 3.5 mm

Varastossa
Tuote: AE3UNY Malli: 5GAZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen hammaspesimen lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus30mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC27 - C35
KokoM30 x 3.5
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKarkea
TyyppiNylon-insertillä
Leveys46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ4 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M30 x 3.5 mm
€10.55 / yksikkö