Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5EE95 Jousitappi Kierreteräs M8 X 35Mm, 5PK | AE3NCF

APPROVED VENDOR 5EE95 Jousitappi Kierreteräs M8 X 35Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3NCF Malli: 5EE95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)8.30-8.63mm
Viisteen halkaisija7.8mm
Viistepituuden viite2mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)8768
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)7.93-8.17mm
Pituuden toleranssi+/- 0.25mm
MateriaaliHiiliteräs
NimellishalkaisijaM8
Kokonaispituus35mm
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppicoiled

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE95 Jousitappi Kierreteräs M8 X 35Mm, 5PK
€3.48 /pakkaus