Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5EE54 Jousitappi 3/16 X 2 1/2 tuuman pituus, 25PK | AE3NAW

APPROVED VENDOR 5EE54 jousitappi 3/16 x 2 1/2 tuuman pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NAW Malli: 5EE54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.194-0.202 "
Viisteen halkaisija0.182 "
Viistepituuden viite0.055 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)4500
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.185-0.192 "
Pituuden toleranssi+/- 0.015 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija3 / 16 "
Kokonaispituus2.5 "
Rockwellin kovuusRC43-52
TyyppiRaskaat kelatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE54 jousitappi 3/16 x 2 1/2 tuuman pituus, 25PK
€25.53 /pakkaus