Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5EB90 Jousitappi Kierreteräs 3/8 X 1 L, 10PK | AE3MPY

APPROVED VENDOR 5EB90 Jousitappi Kierreteräs 3/8 X 1 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3MPY Malli: 5EB90

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.388-0.403 "
Viisteen halkaisija0.366 "
Viistepituuden viite0.095 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)12,600 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.370-0.383 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppicoiled

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB90 Jousitappi Kierreteräs 3/8 X 1 L, 10PK
€24.01 /pakkaus