Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5EB73 Spring Pin Coiled 1/4 X 3 1/2 L, 50PK | AE3MPM

APPROVED VENDOR 5EB73 jousitappi kierretty 1/4 x 3 1/2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3MPM Malli: 5EB73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.260-0.271 "
Viisteen halkaisija0.243 "
Viistepituuden viite0.065 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)5500
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.247-0.256 "
Pituuden toleranssi+/- 0.025 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Kokonaispituus3.5 "
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppicoiled

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB73 jousitappi kierretty 1/4 x 3 1/2 L, 50PK
€46.88 /pakkaus