Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5EB57 Jousitappi Kierreteräs 7/32 X 2 L, 50PK | AE3MPB

APPROVED VENDOR 5EB57 Jousitappi Kierreteräs 7/32 X 2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3MPB Malli: 5EB57

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€41.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.228-0.238 "
Viisteen halkaisija0.215 "
Viistepituuden viite0.065 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3800
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.217-0.224 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija7 / 32 "
Kokonaispituus2"
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppicoiled

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB57 Jousitappi Kierreteräs 7/32 X 2 L, 50PK
€41.74 /pakkaus