Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBOHAND RN-11M Syöttöelementti, RN, 11M, Buna-N | CV4MAM 28WG48

ROBOHAND RN-11M syöttöaukko, RN, 11M, Buna-N

Varastossa
Tuote: CV4MAM Malli: RN-11MRistiviite: 28WG48
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
€1,092.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeed Escape

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ROBOHAND RPC-320-01 Runko, RPC-320-01 | CT9CFZ 28WL09 RPC-320-01elin€1,086.76
ROBOHAND RPW-250M laajarunkoinen tarrain, rinnakkain, 93 mm avoin leveys, 74 mm suljettu leveys, DoubleW | CT9CGA 28WP73 RPW-250MTarttuja€2,071.72
ROBOHAND CABL-010 Kaapeli, 2 m Kaapelin pituus, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-010 | CT9CGB 36C635 CABL-010Kaapeli€68.93
ROBOHAND RPC-356-06 Kansi, Sylinteri, RPC-356-06 | CT9CGC 28WL61 RPC-356-06Korkki€234.66
ROBOHAND CABL-013 Swing/Toggle Clamp, 5 m Kaapelin pituus, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-013 | CT9CGD 28TG06 CABL-013Puristin€98.44
ROBOHAND DPE-200-25 Dpe sähköinen rinnakkaistarrain, rinnakkain, 3.19 tuumaa avoin leveys, 2.2 tuumaa suljettu leveys | CT9CGE 28VN81 DPE-200-25Tarttuja€3,275.41
ROBOHAND PLFT-021 LVI-liittimet, DPDL/DPDS/DPG/G110/G120/RPM/RPMC, RR, M3 - 3 mm OD Putken kokoille | CT9CGF 805CH1 PLFT-021Asennus€40.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBOHAND RN-11M syöttöaukko, RN, 11M, Buna-N
€1,092.00 / yksikkö