Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DPK7 Jatkotanko 24 tuumaa AE3JPZ:lle | AE3JQV

APPROVED VENDOR 5DPK7 Jatkotanko 24 tuumaa AE3JPZ:lle

Varastossa
Tuote: AE3JQV Malli: 5DPK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotanko, 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPK7 Jatkotanko 24 tuumaa AE3JPZ:lle
€167.96 / yksikkö