Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNU8 Halkaisijanauha 2 tuumaa - 12 tuumaa | AE3JLV

APPROVED VENDOR 5DNU8-nauhan halkaisija 2 tuumaa - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JLV Malli: 5DNU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalkaisijanauha
rakentaminenRuostumaton metalliseos
Valmistumisen tyyppisyöpynyt
asteikko0.001 "
Pituus39 "
merkinnät2" to 12" Diameter in 0.001" Increments
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9017204000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNU8-nauhan halkaisija 2 tuumaa - 12 tuumaa
€308.94 / yksikkö