Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 25582 Torx-avainsarja T6 - T25 taitettava ergonominen | AE4LTW 5LM82

EKLIND 25582 Torx-avainsarja T6 - T25 Taitettava Ergonominen

Varastossa
Tuote: AE4LTW Malli: 25582Ristiviite: 5LM82

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€25.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avainsarja
Käden pituus1.7 "- 3"
Varsi tyyppiLyhyt
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMusta
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiTaitettava, ergonominen
Mittaustyyppitorx
Palojen lukumäärä8
Koko koodiT5
Koot sisältyvätT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätKäden pituusVarsi tyyppiSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppieräPalojen lukumääräHinta
EKLIND 11807 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen lyhyt | AA7FPU 15X003 11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "- 4.3"LyhytkullattuAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja7€23.63
EKLIND 11907 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen pitkä | AA7FPV 15X004 11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "- 4.9"PitkätkullattuAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja7€32.26
EKLIND 22571 Torx-avainsarja T10 - T40 taitettava | AC8GPA 3A581 22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "- 3.9"LyhytMustaKromattu teräsTaittaa kokoonTorx-avainsarja7€20.28
EKLIND 22572 Torx-avainsarja T6 - T20 taitettava | AD6YZL 4CR96 22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "- 3"LyhytMustaKromattu teräsTaittaa kokoonTorx-avainsarja7€25.63
EKLIND 10814 Torx-avainsarja T6-t55 L-muotoinen Lyhyt | AD9EBE 4RB79 10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 55, TXNUMX1.59 "- 4.25"LyhytMustaAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja14€56.29
EKLIND 10907 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen pitkä | AE4LTL 5LM71 10907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "- 4.9"PitkätMustaAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja7€30.06
EKLIND 25581 Torx-avainsarja T8 - T40 taitettava ergonominen | AE4LTV 5LM81 25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "- 3.9"LyhytMustaMuoviTaitettava, ergonominenTorx-avainsarja8€24.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 25582 Torx-avainsarja T6 - T25 Taitettava Ergonominen
€25.42 / yksikkö