Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5DE80 Spring Pin Slotted M6 X 40Mm L, 10PK | AE3GPV

APPROVED VENDOR 5DE80 Jousitappi Urattu M6 X 40Mm L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3GPV Malli: 5DE80

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)6.40-6.70mm
Viisteen pituus (min.)1.2mm
Viistepituuden viite1.2mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)5854
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)6.00-6.25mm
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
Materiaali302 Ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM6
Kokonaispituus40mm
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus1.20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE80 Jousitappi Urattu M6 X 40Mm L, 10PK
€16.04 /pakkaus