Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5DE34 Spring Pin Slotted M4 X 16Mm L, 10PK | AE3GMV

APPROVED VENDOR 5DE34 Jousitappi Urattu M4 X 16Mm L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3GMV Malli: 5DE34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)4.40-4.60mm
Viisteen pituus (min.)0.65mm
Viistepituuden viite0.65mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)2527
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)4.00-4.20mm
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
Materiaali302 Ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM4
Kokonaispituus16mm
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.80mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE34 Jousitappi Urattu M4 X 16Mm L, 10PK
€4.03 /pakkaus