Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5CE85 Kiinnitysrengas Ulkoinen 5/16 11/32, 100PK | AE3CRQ

APPROVED VENDOR 5CE85 Ulkoinen kiinnitysrengas 5/16 11/32, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3CRQ Malli: 5CE85

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.422 "
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii Groove Dia.0.156 "
Sopii uran leveydelle0.075 "
Akselin halkaisijalle.5/16 "ja 11/32"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRB50-60
Vetolujuus47,000 psi
Paksuus0.065 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5CE85 Ulkoinen kiinnitysrengas 5/16 11/32, 100PK
€54.48 /pakkaus