Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5BY57 jousitappi, ura, 7/32 x 2 tuumaa, pituus 25 PK | AE3BRE

APPROVED VENDOR 5BY57 jousitappi, urallinen 7/32 x 2 tuuman pituus, 25 PK

Varastossa
Tuote: AE3BRE Malli: 5BY57

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.226-0.232 "
Viisteen halkaisija0.021 "
Viisteen pituus (enint.)0.065 "
Viisteen pituus (min.)0.011 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3400
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.219-0.224 "
Pituuden toleranssi+/- 0.020 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija7 / 32 "
Kokonaispituus2"
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.048 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY57 jousitappi, urallinen 7/32 x 2 tuuman pituus, 25 PK
€25.28 /pakkaus