CONDOR 26W807 kaulus polypropeeni sininen avoin M - 25 kpl | AB8QHU

CONDOR 26W807 kaulus polypropeenisininen avoin M - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8QHU Malli: 26W807

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulukselliset kertakäyttöiset haalarit
IkäryhmäAikuinen
Nilkka tyyliavoin
SulkemistyyppiVetoketju
Värisininen
Väriperheblues
Kalvosinnappiavoin
Kankaan paino1.39 oz.
Sopii rinnan kokoon25.375 "
Sopii vyötärön kokoon25.375 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma29.125 "
Materiaalipolypropeeni
Sauman tyyliYhdistetty
KokoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7555
Laivan korkeus (cm)26.01
Laivan pituus (cm)42.01
Laivan leveys (cm)27.99
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäsaumaNilkka tyyliVäriMateriaaliKokoVäriperheKalvosinnappiKankaan painoPkg. MääräHinta
CONDOR 26W752 Kaulapantainen polypropeenivalkoinen L - 25 kpl pakkaus | AB8QFK 26W75230.156 "avoinValkoinenpolypropeeniSuuriValkopyykkiavoin1.39 oz.25€71.98
CONDOR 26W753 Kaulapantainen polypropyleeni Open Xl - 25 kpl pakkaus | AB8QFL 26W75330-11 / 16 "avoinValkoinenpolypropeeniXLValkopyykkiavoin1.39 oz.25€68.74
CONDOR 26W754 Polypropyleenisekoitettu avoin 2xl - 25 kpl pakkaus | AB8QFM 26W75431-23 / 32 "avoinValkoinenpolypropeeni2XLValkopyykkiavoin1.39 oz.25€73.80
CONDOR 26W755 Polypropeenisekoitettu avoin 3xl - pakkaus 25 | AB8QFN 26W75532.75 "avoinValkoinenpolypropeeni3XLValkopyykkiavoin1.39 oz.25€73.92
CONDOR 26W758 Polypropeenivalkoinen elastinen S - 25 kpl pakkaus | AB8QFR 26W75828.625 "JoustavaValkoinenpolypropeeniPieniValkopyykkiJoustava1.39 oz.25€159.77
CONDOR 26W759 Polypropeenivalkoinen elastinen M - 25 kpl pakkaus | AB8QFT 26W75929.125 "JoustavaValkoinenpolypropeeniKeskikokoinenValkopyykkiJoustava1.39 oz.25€160.06
CONDOR 26W760 Polypropyleenivalkoinen elastinen L - 25 kpl pakkaus | AB8QFU 26W76030.156 "JoustavaValkoinenpolypropeeniSuuriValkopyykkiJoustava1.39 oz.25€156.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 26W807 kaulus polypropeenisininen avoin M - 25 kpl pakkaus
€72.14 /pakkaus