Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5BU89 Jousitappi Urattu 3/32 Halkaisija 1/2 L, 100PK | AE3BNK

APPROVED VENDOR 5BU89 Jousitappi, Urattu 3/32 Halkaisija 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3BNK Malli: 5BU89

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.099-0.103 "
Viisteen halkaisija0.091 "
Viisteen pituus (enint.)0.038 "
Viisteen pituus (min.)0.008 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)670
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.094-0.097 "
Pituuden toleranssi+/- 0.015 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Kokonaispituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.022 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU89 Jousitappi, Urattu 3/32 Halkaisija 1/2 L, 100PK
€14.24 /pakkaus