HAMILTON S-MD-124SYT-4SL kääntyvä lautaspyörä, 4-suuntainen suuntalukko 6000lb | AE6VQZ 5VH76

HAMILTON S-MD-124SYT-4SL kääntyvä levypyörä, 4-asentoinen suuntalukko 6000 lb

Varastossa
Tuote: AE6VQZ Malli: S-MD-124SYT-4SLRistiviite: 5VH76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,522.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen suuntalukko
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliTaottu teräs
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli7 x 7 "
Kuormitusluokitus6000 lb
Lukon tyyppi4-asentoinen suuntalukko
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella7 x 7 "
Kokonaiskorkeus15.5 "
Levyn koko8-1/2 x 8-1/2"
Levyn paksuus0.625 "
plate tyyppiD
RacewayKarkaistu tarkkuusrulla
VaihtopyöräValmistaja Nro W-1240-SYT-1-1 / 4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen tela
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON S-MD-104SYT-4SL kääntyvä lautaspyörä, 4-suuntainen suuntalukko 5000lb | AE6VQX 5VH74 S-MD-104SYT-4SL4"Ei3000-5999 paunaaKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen suuntalukko5000 lb13 "Valmistaja Nro W-1040-SYT-1-1 / 410 "€1,106.53
HAMILTON S-MD-83SYT-4SL kääntyvä lautaspyörä, 4-suuntainen lukitus 3500lb | AE6VRF 5VH83 S-MD-83SYT-4SL3"Kyllä3000-5999 paunaaKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen lukitus ja jarru3500 lb11 "Valmistaja Nro W-830-SYT-1-1 / 48"€903.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-MD-124SYT-4SL kääntyvä levypyörä, 4-asentoinen suuntalukko 6000 lb
€1,522.50 / yksikkö