Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56191 Kierretappi 1-8X5, 2PK | AA2LPQ 10P857

APPROVED VENDOR 56191 Kierretappi 1-8X5, 2PK

Varastossa
Tuote: AA2LPQ Malli: 56191Ristiviite: 10P857

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus5"
Rockwellin kovuusB85 - B97
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56191 Kierretappi 1-8X5, 2PK
€19.67 /pakkaus