Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 550781c Potkuri Mach -siiven halkaisija 12 tuumaa vasen 1.002 | AD7RFN 4FZW5

APPROVED VENDOR 550781c potkurin koneen lavan halkaisija 12 tuumaa vasen 1.002

Varastossa
Tuote: AD7RFN Malli: 550781cRistiviite: 4FZW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terä Dia.12 "
Pora Dia.1.002 "
Suorittaa loppuunRoto-maali
MateriaaliRuostumaton teräs
SuuntautuminenVasen käsi
Piki12 astetta
Ruuvit2
TyyppiKoneväli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terät (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 550780c Potkuri Mach -siiven halkaisija 12 tuumaa oikea 1.002 | AD7RFP 4FZW6 550780cOikea käsi€381.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 550781c potkurin koneen lavan halkaisija 12 tuumaa vasen 1.002
€387.00 / yksikkö