Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 550780c Potkuri Mach -siiven halkaisija 12 tuumaa oikea 1.002 | AD7RFP 4FZW6

APPROVED VENDOR 550780c potkurin koneen lavan halkaisija 12 tuumaa oikea 1.002

Varastossa
Tuote: AD7RFP Malli: 550780cRistiviite: 4FZW6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terä Dia.12 "
Pora Dia.1.002 "
Suorittaa loppuunRoto-maali
MateriaaliRuostumaton teräs
SuuntautuminenOikea käsi
Piki12 astetta
Ruuvit2
TyyppiKoneväli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terät (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 550781c Potkuri Mach -siiven halkaisija 12 tuumaa vasen 1.002 | AD7RFN 4FZW5 550781cVasen käsi€401.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 550780c potkurin koneen lavan halkaisija 12 tuumaa oikea 1.002
€395.84 / yksikkö