Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 514101G Flat Washer Sae Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2XJB 6YPK2

APPROVED VENDOR 514101G Flat Washer Sae Sopii 3/4 tuumalle, 20PK

Varastossa
Tuote: AF2XJB Malli: 514101GRistiviite: 6YPK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 15 / 32 "
Pakkauksen paino0.74
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko3 / 4 "
Paksuus0.134 "
Paksuustoleranssi+026 / -. 026
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514101G Flat Washer Sae Sopii 3/4 tuumalle, 20PK
€11.05 /pakkaus