HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4YUE3 Tyhjä kanta Suorakulmainen 304 ruostumaton teräs 3/8 T x 4 tuumaa x 6 jalkaa | AE2PHZ

APPROVED VENDOR 4YUE3 tyhjä varasto suorakaiteen muotoinen 304 ruostumaton teräs 3/8 P x 4 tuumaa x 6 jalkaa

Tuote: AE2PHZ Malli: 4YUE3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€304.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen tyhjä varastossa
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Luonnehehkutettu
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.60 / -0.010 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus201 max.
Tyypillinen vetolujuus75,000 PSI
Tyypillinen tuotto30,000 PSI
Leveys4"
Leveystoleranssi+ 0.094 / -0.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.77
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7222190000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiTyypillinen kovuusLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4YTU6 Tyhjä kalusto Suorakulmainen ruostumaton teräs 1/4 T x 1/2 tuumaa leveys x 6 jalkaa | AE2PDE 4YTU6316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Tarkkuus - korroosionkestävä217 max.1 / 2 "€48.72
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTU7 Tyhjä varastossa Suorakulmainen ruostumaton teräs 1/4 T x 1 tuuman leveys x 6 jalkaa | AE2PDF 4YTU7316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Tarkkuus - korroosionkestävä217 max.1"€56.75
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTU8 Tyhjä varastossa Suorakulmainen ruostumaton teräs 1 / 4t x 1 1/2 tuumaa L x 6 jalkaa | AE2PDG 4YTU8316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Tarkkuus - korroosionkestävä217 max.1.5 "€84.93
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTU9 Tyhjä varastossa Suorakulmainen ruostumaton teräs 1/4 T x 2 tuuman leveys x 6 jalkaa | AE2PDH 4YTU9316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Tarkkuus - korroosionkestävä217 max.2"€155.72
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTV1 Tyhjä varastossa Suorakulmainen ruostumaton teräs 1 / 4t x 2 1/2 tuumaa L x 6 jalkaa | AE2PDJ 4YTV1316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Tarkkuus - korroosionkestävä217 max.2.5 "€207.23
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTV2 Tyhjä varastossa Suorakulmainen ruostumaton teräs 1/4 T x 3 tuuman leveys x 6 jalkaa | AE2PDK 4YTV2316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Tarkkuus - korroosionkestävä217 max.3"€234.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTV3 Tyhjä varastossa Suorakulmainen ruostumaton teräs 1/4 T x 4 tuuman leveys x 6 jalkaa | AE2PDL 4YTV3316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 / 0.010 "Tarkkuus - korroosionkestävä217 max.4"€362.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YUE3 tyhjä varasto suorakaiteen muotoinen 304 ruostumaton teräs 3/8 P x 4 tuumaa x 6 jalkaa
€304.66 / yksikkö