Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4YJZ9 punottu liitin 3/8 pakkaus x 3/8 pakkaus x 12 L | AE2MRY

APPROVED VENDOR 4YJZ9 punottu liitin 3/8 puristus x 3/8 puristus x 12 L

Varastossa
Tuote: AE2MRY Malli: 4YJZ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitin
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiComp
Sisempi ydinPVC
Pituus12 "
MateriaaliPunottu nailon
Max. Työpaine250 PSI
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.175 F
pistorasia3 / 8 "
Pistorasian tyyppiComp
Dia ulkopuolella.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0706
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YJZ9 punottu liitin 3/8 puristus x 3/8 puristus x 12 L
€8.01 / yksikkö